Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Quick rögzítőbilincs lángálló M25 kőszürke SN064505 - 2149315

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 24.3-25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Zárt - Nem

  • Anyag minősége - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195585312

Sonepar cikkszám

SN064505

Gyártói cikkszám

2149315

Gyártói típuskód

2955 F M25 STGR

Alkalmas csőátmérőhöz:

24.3-25 mm

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Zárt:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Szín:

szürke

Felület:

egyéb

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Betéttel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs lángálló M25 kőszürke