OBO - Quick rögzítőbilincs lángálló M32 kőszürke SN064506 - 2149321
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 31.4-32 mm
Zárt - Nem
Anyag - műanyag
Anyag minősége - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195585435
Sonepar cikkszám
SN064506
Gyártói cikkszám
2149321
Gyártói típuskód
2955 F M32 STGR
Alkalmas csőátmérőhöz:
31.4-32 mm
Zárt:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Sorolható:
Igen
Max. csőszám:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Betéttel:
Nem
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs lángálló M32 kőszürke