Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Quick rögzítőbilincs M32 fekete SN064495 - 2149571

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Zárt - Nem

  • Anyag minősége - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195616450

Sonepar cikkszám

SN064495

Gyártói cikkszám

2149571

Gyártói típuskód

2955 M32 SW

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Zárt:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Szín:

fekete

Felület:

egyéb

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Betéttel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs M32 fekete