OBO - Quick rögzítőbilincs M40 fekete SN064497 - 2149575
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Zárt - Nem
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195616511
Sonepar cikkszám
SN064497
Gyártói cikkszám
2149575
Gyártói típuskód
2955 M40 SW
Alkalmas csőátmérőhöz:
40-40 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Zárt:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Szín:
fekete
Felület:
egyéb
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Igen
Betéttel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs M40 fekete