OBO - Rácsos kábeltálca 1 válaszfallal 55x100x3000mm 6006453 - 6006453
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Magasság - 55 mm
Profilforma - U-forma
Anyag - acél
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196150854
Sonepar cikkszám
6006453
Gyártói cikkszám
6006453
Gyártói típuskód
GRM-T 55 100 G
Szélesség:
100 mm
Magasság:
55 mm
Profilforma:
U-forma
Anyag:
acél
Kivitel:
beépített összekötő
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság:
3000 mm
Anyag minősége:
egyéb
Integrált elválasztófal:
egy
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
4000 mm2
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Súly:
1.17 kg/m
Hosszanti oldal huzalátmérője:
3.9 mm
Huzal átmérője rövid oldal:
3.9 mm
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Lehetséges támasztávolság:
1-2 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
250 N/m