OBO - Rácsos kábeltálca 105x200x3000mm 6002406 - 6002406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Magasság - 105 mm
Profilforma - U-forma
Anyag - acél
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196020515
Sonepar cikkszám
6002406
Gyártói cikkszám
6002406
Gyártói típuskód
GRM 105 200 G
Szélesség:
200 mm
Magasság:
105 mm
Profilforma:
U-forma
Anyag:
acél
Kivitel:
beépített összekötő
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság:
3000 mm
Anyag minősége:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nélkül
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
17500 mm2
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Súly:
1.92 kg/m
Hosszanti oldal huzalátmérője:
4.8 mm
Huzal átmérője rövid oldal:
4.8 mm
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Lehetséges támasztávolság:
1-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
700 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
400 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
250 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
250 N/m