OBO - Rácsos kábeltálca 105x300x3000mm rozsdamentes V2A 6002460 - 6002460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilforma - U-forma
Szélesség - 300 mm
Magasság - 105 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hosszanti oldal huzalátmérője - 4.8 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195149644
Sonepar cikkszám
6002460
Gyártói cikkszám
6002460
Gyártói típuskód
GRM 105 300 A2
Profilforma:
U-forma
Szélesség:
300 mm
Magasság:
105 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hosszanti oldal huzalátmérője:
4.8 mm
Huzal átmérője rövid oldal:
4.8 mm
Hasznos keresztmetszet:
26800 mm2
Integrált elválasztófal:
nélkül
Kivitel:
beépített összekötő
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Felület:
kezeletlen
Szín:
egyéb
Súly:
2.35 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1-3 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
750 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
530 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
380 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
300 N/m