Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 105x300x3000mm tűzihorhanyzott 6002437 - 6002437

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca  105x300x3000mm tűzihorhanyzott 6002437

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilforma - U-forma

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 105 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hosszanti oldal huzalátmérője - 4.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196021598

Sonepar cikkszám

6002437

Gyártói cikkszám

6002437

Gyártói típuskód

GRM 105 300 FT

Profilforma:

U-forma

Szélesség:

300 mm

Magasság:

105 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hosszanti oldal huzalátmérője:

4.8 mm

Huzal átmérője rövid oldal:

4.8 mm

Hasznos keresztmetszet:

26800 mm2

Integrált elválasztófal:

nélkül

Kivitel:

beépített összekötő

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Súly:

2.44 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

330 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

300 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 105x300mm