Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 105x400x3000mm 6002410 - 6002410

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca 105x400x3000mm 6002410

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 105 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Anyag - acél

  • Kivitel - beépített összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196020751

Sonepar cikkszám

6002410

Gyártói cikkszám

6002410

Gyártói típuskód

GRM 105 400 G

Szélesség:

400 mm

Magasság:

105 mm

Profilforma:

U-forma

Anyag:

acél

Kivitel:

beépített összekötő

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hosszúság:

3000 mm

Anyag minősége:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nélkül

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

36300 mm2

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Súly:

2.78 kg/m

Hosszanti oldal huzalátmérője:

4.8 mm

Huzal átmérője rövid oldal:

4.8 mm

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Lehetséges támasztávolság:

1-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

330 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

300 N/m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 7000mm háromlábú állványhoz