Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 35x100x3000mm saválló V4A SN061492 - 6000087

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Kivitel - beépített összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195360759

Sonepar cikkszám

SN061492

Gyártói cikkszám

6000087

Gyártói típuskód

GRM 35 100 A4

Szélesség:

100 mm

Magasság:

35 mm

Profilforma:

U-forma

Anyag:

rozsdamentes acél

Kivitel:

beépített összekötő

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

3000 mm

Anyag minősége:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Integrált elválasztófal:

nélkül

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

3500 mm2

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Súly:

0.49 kg/m

Hosszanti oldal huzalátmérője:

3.9 mm

Huzal átmérője rövid oldal:

3.9 mm

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Lehetséges támasztávolság:

1-2 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

110 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

100 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x700 pácolt