OBO - Rácsos kábeltálca 35x300x3000mm tűzihorganyzott 6000075 - 6000075
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Magasság - 35 mm
Profilforma - U-forma
Anyag - acél
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195037255
Sonepar cikkszám
6000075
Gyártói cikkszám
6000075
Gyártói típuskód
GRM 35 300 FT
Szélesség:
300 mm
Magasság:
35 mm
Profilforma:
U-forma
Anyag:
acél
Kivitel:
beépített összekötő
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Anyag minősége:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nélkül
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
10500 mm2
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Súly:
1.65 kg/m
Hosszanti oldal huzalátmérője:
4.8 mm
Huzal átmérője rövid oldal:
4.8 mm
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Lehetséges támasztávolság:
1-2 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
750 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
220 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
150 N/m