Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 35x50x3000mm 6000060 - 6000060

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Anyag - acél

  • Kivitel - beépített összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195624813

Sonepar cikkszám

6000060

Gyártói cikkszám

6000060

Gyártói típuskód

GRM 35 50 G

Szélesség:

50 mm

Magasság:

35 mm

Profilforma:

U-forma

Anyag:

acél

Kivitel:

beépített összekötő

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hosszúság:

3000 mm

Anyag minősége:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nélkül

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

1750 mm2

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Súly:

0.45 kg/m

Hosszanti oldal huzalátmérője:

3.9 mm

Huzal átmérője rövid oldal:

3.9 mm

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Lehetséges támasztávolság:

1-2 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

110 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

100 N/m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Bontókapocs ; Villámvédelmi bontódarab körvez. és laposvez.-hez