OBO - Rácsos kábeltálca 50x50mm galv horganyzott 6005535 - 6005535
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Profilforma - G-forma
Anyag - acél
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195686439
Sonepar cikkszám
6005535
Gyártói cikkszám
6005535
Gyártói típuskód
G-GRM 50 50 G
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Profilforma:
G-forma
Anyag:
acél
Kivitel:
beépített összekötő
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság:
3000 mm
Anyag minősége:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nélkül
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1700 mm2
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Súly:
0.67 kg/m
Hosszanti oldal huzalátmérője:
3.9 mm
Huzal átmérője rövid oldal:
3.9 mm
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Lehetséges támasztávolság:
1-2.5 m