Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 55x150x3000mm tűzihorganyzott 6001418 - 6001418

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca 55x150x3000mm tűzihorganyzott 6001418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilforma - U-forma

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 55 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hosszanti oldal huzalátmérője - 3.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196078912

Sonepar cikkszám

6001418

Gyártói cikkszám

6001418

Gyártói típuskód

GRM 55 150 FT

Profilforma:

U-forma

Szélesség:

150 mm

Magasság:

55 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hosszanti oldal huzalátmérője:

3.9 mm

Huzal átmérője rövid oldal:

3.9 mm

Hasznos keresztmetszet:

6300 mm2

Integrált elválasztófal:

nélkül

Kivitel:

beépített összekötő

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Súly:

0.9 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

350 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

200 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

100 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 55x150mm tűzihorganyzott