OBO - Rácsos kábeltálca 55x200mm 90°-os ív 6001939 - 6001939
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rács belső magassága - 55 mm
Rács belső szélessége - 200 mm
Huzal átmérője - 3.9 mm
Építési forma - vízszintes ív
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196352692
Sonepar cikkszám
6001939
Gyártói cikkszám
6001939
Gyártói típuskód
GRB 90 520 G
Rács belső magassága:
55 mm
Rács belső szélessége:
200 mm
Huzal átmérője:
3.9 mm
Építési forma:
vízszintes ív
Szög:
90°
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; Rácsos kábeltálca 55x200mm 90fokos idom galv.horg.