OBO - Rácsos kábeltálca 55x300mm 6001050 - 6001050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Magasság - 55 mm
Profilforma - U-forma
Anyag - egyéb
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196323531
Sonepar cikkszám
6001050
Gyártói cikkszám
6001050
Gyártói típuskód
GRM 55 300 F
Szélesség:
300 mm
Magasság:
55 mm
Profilforma:
U-forma
Anyag:
egyéb
Kivitel:
beépített összekötő
Felület:
egyéb
Hosszúság:
3000 mm
Anyag minősége:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1290 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 55x300mm