OBO - Rácsos kábeltálca 55x300mm 6425046 - 6425046
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 205 mm
Kivitel - szorítótámasz
Anyag - acél
Szélesség - 205 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196208210
Sonepar cikkszám
6425046
Gyártói cikkszám
6425046
Gyártói típuskód
MKA 10 205 FS
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
205 mm
Kivitel:
szorítótámasz
Anyag:
acél
Szélesség:
205 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 205mm falikonzol