Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 55x300x3000mm 6001448 - 6001448

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca 55x300x3000mm 6001448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 55 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Anyag - acél

  • Kivitel - beépített összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196858675

Sonepar cikkszám

6001448

Gyártói cikkszám

6001448

Gyártói típuskód

GRM 55 300 G

Szélesség:

300 mm

Magasság:

55 mm

Profilforma:

U-forma

Anyag:

acél

Kivitel:

beépített összekötő

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hosszúság:

3000 mm

Anyag minősége:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nélkül

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

12900 mm2

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Súly:

1.92 kg/m

Hosszanti oldal huzalátmérője:

4.8 mm

Huzal átmérője rövid oldal:

4.8 mm

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

700 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

200 N/m

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó tartó ; Villámvédelmi betontartó M16 - felfogórúdhoz