OBO - Rácsos kábeltálca 55x300x3000mm rozsdamentes V2A 6001078 - 6001078
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilforma - U-forma
Szélesség - 300 mm
Magasság - 55 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hosszanti oldal huzalátmérője - 4.8 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196101771
Sonepar cikkszám
6001078
Gyártói cikkszám
6001078
Gyártói típuskód
GRM 55 300 A2
Profilforma:
U-forma
Szélesség:
300 mm
Magasság:
55 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hosszanti oldal huzalátmérője:
4.8 mm
Huzal átmérője rövid oldal:
4.8 mm
Hasznos keresztmetszet:
12900 mm2
Integrált elválasztófal:
nélkül
Kivitel:
beépített összekötő
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Felület:
kezeletlen
Szín:
egyéb
Súly:
1.92 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1-2.5 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
700 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
250 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
200 N/m