Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca 55x400x3000mm saválló V4A SN061499 - 6001095

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca 55x400x3000mm saválló V4A SN061499

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 55 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Kivitel - beépített összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195166085

Sonepar cikkszám

SN061499

Gyártói cikkszám

6001095

Gyártói típuskód

GRM 55 400 A4

Szélesség:

400 mm

Magasság:

55 mm

Profilforma:

U-forma

Anyag:

rozsdamentes acél

Kivitel:

beépített összekötő

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

3000 mm

Anyag minősége:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Integrált elválasztófal:

nélkül

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

17500 mm2

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Súly:

2.35 kg/m

Hosszanti oldal huzalátmérője:

4.8 mm

Huzal átmérője rövid oldal:

4.8 mm

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

900 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

300 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; GRM rácsos kábeltálca 55x400x3000 pácolt