OBO - Rácsos kábeltálca 55x50mm rozsdamentes V2A 6001070 - 6001070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 50 mm
Magasság - 55 mm
Profilforma - U-forma
Anyag - rozsdamentes acél
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195430933
Sonepar cikkszám
6001070
Gyártói cikkszám
6001070
Gyártói típuskód
GRM 55 50 A2
Szélesség:
50 mm
Magasság:
55 mm
Profilforma:
U-forma
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
beépített összekötő
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
3000 mm
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Integrált elválasztófal:
nélkül
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
1600 mm2
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Súly:
0.67 kg/m
Hosszanti oldal huzalátmérője:
3.9 mm
Huzal átmérője rövid oldal:
3.9 mm
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Lehetséges támasztávolság:
1-2.5 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
350 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
200 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
100 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
100 N/m