Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Rácsos kábeltálca 55x600mm tűzihorganyzott 6059310 - 6059310

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3050 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195831631

Sonepar cikkszám

6059310

Gyártói cikkszám

6059310

Gyártói típuskód

MKSMU 815 FS

Anyag:

acél

Szélesség:

150 mm

Magasság:

85 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3050 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

12500 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Rozsdamentes kábeltálca tető 100mm