OBO - Rácsos kábeltálca C-profil 50x200x3000mm tűzihorganyzott SN059738 - 6017444
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Magasság - 50 mm
Profilforma - C-forma
Anyag - acél
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196014057
Sonepar cikkszám
SN059738
Gyártói cikkszám
6017444
Gyártói típuskód
CGR 50 200 FT
Szélesség:
200 mm
Magasság:
50 mm
Profilforma:
C-forma
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Anyag minősége:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nélkül
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
7500 mm2
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Súly:
1.77 kg/m
Hosszanti oldal huzalátmérője:
4.5 mm
Huzal átmérője rövid oldal:
4.5 mm
Összekötő fajtája:
csavarral
Lehetséges támasztávolság:
1-2 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
700 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
400 N/m