OBO - Rácsos kábeltálca C-profil 50x300x3000mm tűzihorganyzott 6017452 - 6017452
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Magasság - 50 mm
Profilforma - C-forma
Anyag - acél
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196295692
Sonepar cikkszám
6017452
Gyártói cikkszám
6017452
Gyártói típuskód
CGR 50 300 FT
Szélesség:
300 mm
Magasság:
50 mm
Profilforma:
C-forma
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Anyag minősége:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nélkül
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
11600 mm2
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Súly:
2.04 kg/m
Hosszanti oldal huzalátmérője:
4.5 mm
Huzal átmérője rövid oldal:
4.5 mm
Összekötő fajtája:
csavarral
Lehetséges támasztávolság:
1-2 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
1100 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
700 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
400 N/m