Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca C-profil 50x50x3000mm rozsdamentes V2A 6016200 - 6016200

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca C-profil  50x50x3000mm rozsdamentes V2A 6016200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Profilforma - C-forma

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Kivitel - összekötő nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196012671

Sonepar cikkszám

6016200

Gyártói cikkszám

6016200

Gyártói típuskód

CGR 50 50 A2

Szélesség:

50 mm

Magasság:

50 mm

Profilforma:

C-forma

Anyag:

rozsdamentes acél

Kivitel:

összekötő nélkül

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

3000 mm

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Integrált elválasztófal:

nélkül

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

1300 mm2

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Súly:

1.25 kg/m

Hosszanti oldal huzalátmérője:

4.5 mm

Huzal átmérője rövid oldal:

4.5 mm

Összekötő fajtája:

csavarral

Lehetséges támasztávolság:

1-2 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

950 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

350 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; Rácsos kábeltálca 55x200mm 90fokos idom