Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca G-profil 125x75x3000mm 6005541 - 6005541

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca G-profil 125x75x3000mm 6005541

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 75 mm

  • Magasság - 125 mm

  • Profilforma - G-forma

  • Anyag - acél

  • Kivitel - beépített összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195686453

Sonepar cikkszám

6005541

Gyártói cikkszám

6005541

Gyártói típuskód

G-GRM 125 75 G

Szélesség:

75 mm

Magasság:

125 mm

Profilforma:

G-forma

Anyag:

acél

Kivitel:

beépített összekötő

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hosszúság:

3000 mm

Anyag minősége:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nélkül

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

6100 mm2

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Súly:

1.08 kg/m

Hosszanti oldal huzalátmérője:

3.9 mm

Huzal átmérője rövid oldal:

3.9 mm

Összekötő fajtája:

kattintó rögzítés

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

350 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

300 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

250 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 125X75X3000 galv horganyzott