OBO - Rácsos kábeltálca G-profil 150x100x3000mm 6005544 - 6005544
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Magasság - 150 mm
Profilforma - G-forma
Anyag - acél
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195686460
Sonepar cikkszám
6005544
Gyártói cikkszám
6005544
Gyártói típuskód
G-GRM 150 100 G
Szélesség:
100 mm
Magasság:
150 mm
Profilforma:
G-forma
Anyag:
acél
Kivitel:
beépített összekötő
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság:
3000 mm
Anyag minősége:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nélkül
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
10700 mm2
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Súly:
1.27 kg/m
Hosszanti oldal huzalátmérője:
3.9 mm
Huzal átmérője rövid oldal:
3.9 mm
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Lehetséges támasztávolság:
1-2.5 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
600 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
350 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
300 N/m