OBO - Rácsos kábeltálca G-profil 75x100x3000mm saválló V4A SN061468 - 6005568
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 50 mm
Magasság - 75 mm
Profilforma - G-forma
Anyag - rozsdamentes acél
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195771609
Sonepar cikkszám
SN061468
Gyártói cikkszám
6005568
Gyártói típuskód
G-GRM 75 50 A4
Szélesség:
50 mm
Magasság:
75 mm
Profilforma:
G-forma
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
beépített összekötő
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
3000 mm
Anyag minősége:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Integrált elválasztófal:
nélkül
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2200 mm2
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Súly:
0.79 kg/m
Hosszanti oldal huzalátmérője:
3.9 mm
Huzal átmérője rövid oldal:
3.9 mm
Összekötő fajtája:
kattintó rögzítés
Lehetséges támasztávolság:
1-2.5 m