OBO - Rácsos kábeltálca központossan függesztett tartó 35x270mm rozsdamentes saválló V4A 6015419 - 6015419
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beakasztott
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196952151
Sonepar cikkszám
6015419
Gyártói cikkszám
6015419
Gyártói típuskód
GMS 270 A4
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Terhelhetőség:
1400 N
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca galv. horganyzott 55x300mm (4,8mm)