Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 105x150x3000 tűzihorganyzott SN150754 - 6003175

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 105x150x3000  tűzihorganyzott SN150754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 105 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Anyag - acél

  • Kivitel - összekötő nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196531226

Sonepar cikkszám

SN150754

Gyártói cikkszám

6003175

Gyártói típuskód

SGR 105 150 FT

Szélesség:

150 mm

Magasság:

105 mm

Profilforma:

U-forma

Anyag:

acél

Kivitel:

összekötő nélkül

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Anyag minősége:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nélkül

Szín:

cink

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

13000 mm2

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Súly:

2.72 kg/m

Hosszanti oldal huzalátmérője:

6 mm

Huzal átmérője rövid oldal:

6 mm

Összekötő fajtája:

csavarral

Lehetséges támasztávolság:

1-4 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

3100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1750 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1150 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

790 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 105x150x3000 tűzihorganyzott