Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 55x100x3000 tűzihorganyzott SN144045 - 6000122

MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 55x100x3000  tűzihorganyzott SN144045

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 55 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Anyag - acél

  • Kivitel - összekötő nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196532070

Sonepar cikkszám

SN144045

Gyártói cikkszám

6000122

Gyártói típuskód

SGR 55 100 FT

Szélesség:

100 mm

Magasság:

55 mm

Profilforma:

U-forma

Anyag:

acél

Kivitel:

összekötő nélkül

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

4000 mm2

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Súly:

1.72 kg/m

Hosszanti oldal huzalátmérője:

6 mm

Huzal átmérője rövid oldal:

6 mm

Összekötő fajtája:

csavarral

Lehetséges támasztávolság:

1-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1150 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

750 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Rácsos kábeltálca nehéz kivitel 55x100x3000 tűzihorganyzott