Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rácsos kábeltálca tartó 210mm falikonzol 6424608 - 6424608

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 210 mm

  • Szélesség - 32.5 mm

  • Magasság - 65 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196325030

Sonepar cikkszám

6424608

Gyártói cikkszám

6424608

Gyártói típuskód

MWAG 12 21 FS

Hosszúság:

210 mm

Szélesség:

32.5 mm

Magasság:

65 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-200 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca tartó 210mm falikonzol