OBO - Rácsos kábeltálca tartó 410mm falikonzol SN060513 - 6424624
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 83 mm
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 400-400 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196325634
Sonepar cikkszám
SN060513
Gyártói cikkszám
6424624
Gyártói típuskód
MWAG 12 41 FS
Magasság:
83 mm
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
400-400 mm
Szélesség:
38 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ; Energiaoszlop padló/mennyezet 100x110x3000 hófehér