OBO - Rácsos profil 20x22x2000mm hófehér SN064528 - 6287700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Anyag minősége - egyéb
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195146575
Sonepar cikkszám
SN064528
Gyártói cikkszám
6287700
Gyártói típuskód
KG2RW
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Anyag minősége:
egyéb
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró ; Rácsos profil 20x22x2000mm hófehér