OBO - Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél 198x3000mm tűzihorganyzott SN163109 - 6001826
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 198 mm
Anyagvastagság - 0.75 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Nem
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687282
Sonepar cikkszám
SN163109
Gyártói cikkszám
6001826
Gyártói típuskód
DGRR 200 FT
Fedél szélessége:
198 mm
Anyagvastagság:
0.75 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
nemesacél
Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél 198x3000mm tűzihorganyzott