Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 50x3000mm tűzihorganyzott SN175462 - 6001820

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - pattintós

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196687251

Sonepar cikkszám

SN175462

Gyártói cikkszám

6001820

Gyártói típuskód

DGRR 50 FT

Fedél szélessége:

50 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

pattintós

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Anyagvastagság:

0.75 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 50x3000mm tűzihorganyzott