OBO - Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 98x3000mm SN162737 - 6001842
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 98 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687121
Sonepar cikkszám
SN162737
Gyártói cikkszám
6001842
Gyártói típuskód
DGRR 100 FS
Fedél szélessége:
98 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
nemesacél
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Anyagvastagság:
0.75 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Rápattintható rácsos kábeltálca fedél 98x3000mm