OBO - Rb tömszelence Pg36 műa fekete IP68 2050080 - 2050080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 13 mm
Kulcsméret - 53 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195615071
Sonepar cikkszám
2050080
Gyártói cikkszám
2050080
Gyártói típuskód
VTEC EX PG36 SW
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
13 mm
Kulcsméret:
53 mm
Hatszög élmérete:
60 mm
Kábelátmérőhöz:
17-25 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
fekete
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-70 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Robbanásveszélyes por-zónához:
22