OBO - Redőnykapcsoló 16 A, 250 V festett alumínium SN064540 - 6117655
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Névleges áram - 16 A
Kivitel - 1-pólusú
Rögzítés módja - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195276005
Sonepar cikkszám
SN064540
Gyártói cikkszám
6117655
Gyártói típuskód
RS-BS1 AL1
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
1-pólusú
Rögzítés módja:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Szövegmező / írási felület:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Háztartási szerelvények ; Redőnykapcsoló ; Redőnykapcsoló 16 A, 250 V festett alumínium