OBO - Rögzítő csavar beton talphoz M16 340mm 3 lábú állványhoz 5408972 - 5408972
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Anyag minősége - rozsdamentes acél (V2A)
Csavarmenet mérete metrikus - 16
Hosszúság - 340 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195674979
Sonepar cikkszám
5408972
Gyártói cikkszám
5408972
Gyártói típuskód
isFang 3B-G2
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Csavarmenet mérete metrikus:
16
Hosszúság:
340 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Rögzítő csavar beton talphoz M16 340mm