Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rögzítő szöglet hatlapfejű csavarral,h = 20 mm 60x50 SN064596 - 6355439

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Peremerősséghez alkalmas - 17-17 mm

  • Anyag minősége - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196195558

Sonepar cikkszám

SN064596

Gyártói cikkszám

6355439

Gyártói típuskód

KWS 20 VA4301

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete metrikus:

12

Peremerősséghez alkalmas:

17-17 mm

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Szakítőerő:

5700 N

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perforált, nútszélesség 22mm 400x41x41 szalaghorg