OBO - Rögzítő szöglet hatlapfejű csavarral,h = 5 mm 60x50 SN064598 - 6355404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Anyag minősége - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete metrikus - 12
Peremerősséghez alkalmas - 3-3 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196195374
Sonepar cikkszám
SN064598
Gyártói cikkszám
6355404
Gyártói típuskód
KWS 5 VA4301
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Peremerősséghez alkalmas:
3-3 mm
Szakítőerő:
5700 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Rögzítő szöglet hatlapfejű csavarral,h = 5 mm 60x50