OBO - Rögzítő szöglet horogfejű csavarral h=10 mm 60x50 mer thorg SN064599 - 6355048
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete metrikus - 12
Peremerősséghez alkalmas - 8-8 mm
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196194537
Sonepar cikkszám
SN064599
Gyártói cikkszám
6355048
Gyártói típuskód
KWH 10 FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Peremerősséghez alkalmas:
8-8 mm
Anyag minősége:
egyéb
Szakítőerő:
5700 N
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Rögzítő szöglet horogfejű csavarral h=10 mm 60x50 mer thorg