OBO - Rögzítőbilincs 10mm fém galvanikusan horganyzott 1044192 - 1044192
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Átmérő - 10-10 mm
Névleges átmérő - 10 mm
Kivitel - kétlebenyes
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195030133
Sonepar cikkszám
1044192
Gyártói cikkszám
1044192
Gyártói típuskód
WN 7855 B 10
Anyag:
acél
Átmérő:
10-10 mm
Névleges átmérő:
10 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Faltól lévő távolság:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs 10mm fém galvanikusan horganyzott