OBO - Rögzítőbilincs 4mm fém galvanikusan horganyzott 1043064 - 1043064
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Átmérő - 4-4 mm
Névleges átmérő - 4 mm
Kivitel - egylebenyes
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195028697
Sonepar cikkszám
1043064
Gyártói cikkszám
1043064
Gyártói típuskód
WN 7855 A 4
Anyag:
acél
Átmérő:
4-4 mm
Névleges átmérő:
4 mm
Kivitel:
egylebenyes
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Faltól lévő távolság:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs 4mm fém galvanikusan horganyzott