OBO - Rögzítőbilincs 5mm fém galvanikusan horganyzott 1043080 - 1043080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 5 mm
Átmérő - 5-5 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Faltól lévő távolság - Nem
Kivitel - egylebenyes
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195028819
Sonepar cikkszám
1043080
Gyártói cikkszám
1043080
Gyártói típuskód
WN 7855 A 5
Névleges átmérő:
5 mm
Átmérő:
5-5 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Nem
Kivitel:
egylebenyes
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs 5mm fém galvanikusan horganyzott