Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 10mm V4A SN064606 - 1013865

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Kábelek/csövek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195911753

Sonepar cikkszám

SN064606

Gyártói cikkszám

1013865

Gyártói típuskód

822 10 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Névleges átmérő:

10 mm

Kivitel:

egylebenyes

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

UV-fény álló:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Faltól lévő távolság:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 10mm