OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 11mm galvanikusan horganyzott SN064608 - 1009087
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 11 mm
Átmérő - 11-11 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Faltól lévő távolság - Nem
Kivitel - egylebenyes
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195007814
Sonepar cikkszám
SN064608
Gyártói cikkszám
1009087
Gyártói típuskód
1015 11 G
Névleges átmérő:
11 mm
Átmérő:
11-11 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Nem
Kivitel:
egylebenyes
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 11mm galvanikusan horganyzott