Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 20mm V4A SN064620 - 1013885

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Kábelek/csövek száma - 1

  • Faltól lévő távolság - Nem

  • Kivitel - egylebenyes

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195911838

Sonepar cikkszám

SN064620

Gyártói cikkszám

1013885

Gyártói típuskód

822 20 A4

Névleges átmérő:

20 mm

Kábelek/csövek száma:

1

Faltól lévő távolság:

Nem

Kivitel:

egylebenyes

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 20mm