OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 63mm V4A SN064639 - 1013925
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Névleges átmérő - 63 mm
Kivitel - egylebenyes
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195911920
Sonepar cikkszám
SN064639
Gyártói cikkszám
1013925
Gyártói típuskód
822 63 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Névleges átmérő:
63 mm
Kivitel:
egylebenyes
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Faltól lévő távolság:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V4A)
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 63mm